Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS23754312
Cod. Produttore
23754312
Cod. EAN
8012952129946

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 66 W
  • Flusso luminoso: 8743 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP40 IK07
  • Materiale corpo: Acciaio zincato
  • Montaggio: Plafone o parete
  • Serie: Rapid System

Documentazione tecnica

Grazie all'esperienza e alla qualità Disano, il prodotto DS23754312 rappresenta un apparecchio di illuminazione LED di alto livello progettuale e realizzativo, ideale per punti vendita e spazi commerciali. Il corpo è in acciaio laminato zincato a caldo con bordi risvoltati antitaglio e testate in policarbonato, garantendo robustezza e sicurezza. Il diffusore microrigato in metacrilato assicura una distribuzione ottimale della luce. La verniciatura in acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere bianca è stabilizzata ai raggi UV e resistente all'ingiallimento. Il sistema utilizza LED sostituibili di ultima generazione con una potenza di 66 W e un flusso luminoso di 8743 lumen a 4000K con indice di resa cromatica CRI 80, offrendo luce di qualità, risparmio energetico e lunga durata (80.000 ore L80B20). È possibile orientare i tubi LED per ottimizzare la resa luminosa con accessori ottici. Il montaggio è versatile, a plafone o a parete, e il prodotto è conforme alle norme EN60598-1 CEI 34-21 con grado di protezione IP40 e IK07. La classificazione del rischio fotobiologico è gruppo esente e supporta la dimmerazione 1-10V con fattore di potenza 0,9. Descrizione del produttore: RAPID SYSTEM 6502 LED 66W CLD CELL-l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

LED sostituibile

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

180

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 66W 8743lm interno plafone/parete IP40