Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33036030
Cod. Produttore
33036030
Cod. EAN
8012952120806

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 33W
  • Tipo LED: CLD
  • Colore: RAL7021
  • Tensione: MV
  • Serie: 3275
  • Efficienza energetica: Alta
  • Design: Raffinato
  • Applicazioni: Professionali
Lampada LED da 33 watt con temperatura colore CLD e finitura RAL7021. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e risparmio energetico. La tonalità RAL7021 conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a diversi ambienti. Questa lampada combina tecnologia LED avanzata con un design robusto, assicurando affidabilità e qualità luminosa costante nel tempo. Descrizione del produttore: 3275 LED 52W CLD RAL7021 MVl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

24

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

Lampada LED 33W CLD RAL7021 illuminazione stradale