Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33037039
Cod. Produttore
33037039
Cod. EAN
8012952156324

Informazioni di prodotto

3276 LED 33W CLD RAL7021 3000K
La Mini Stelvio 3276 è un apparecchio per illuminazione stradale di ultima generazione, progettato per garantire prestazioni elevate e lunga durata. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica a basso profilo che riduce la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, assicurando il funzionamento efficiente dei LED. L’ottica asimmetrica in PMMA ad alto rendimento è abbinata a un diffusore in vetro extra-chiaro temperato resistente agli urti e agli shock termici. L’apparecchio è completo di valvola anticondensa e sistema di controllo della temperatura con ripristino automatico, garantendo sicurezza e affidabilità anche in condizioni ambientali estreme da -30 °C a 40 °C. Con un flusso luminoso di 4069 lumen e una potenza assorbita di 33 W, offre un’efficienza luminosa di 123 lm/W con luce calda a 3000 K e CRI superiore a 70. La protezione IP66 e la resistenza meccanica IK09 lo rendono idoneo all’uso esterno, conforme alle normative EN60598-1 e dotato di marcatura CE e ENEC. Il design semplice e lineare, verniciato in antracite con polveri poliestere resistenti alla corrosione e ai raggi UV, si adatta a installazioni con attacco palo da 60 a 63 mm e offre la possibilità di regolazioni di inclinazione per diverse applicazioni. L’apparecchio integra funzioni di protezione contro sovratensioni e controllo della temperatura, con opzioni di gestione avanzata tramite sistemi stand-alone o controllo remoto via onde convogliate o Wi-Fi. La Mini Stelvio rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per l’illuminazione urbana, con un’elevata durata garantita fino a 100.000 ore di funzionamento mantenendo il 80% del flusso luminoso. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - asimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

33 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

123 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Mini Stelvio 33W LED 4069lm 3000K IP66 Illuminazione Stradale