Descrizione del prodotto
La luminaria DS33042039 modello 3282 Rolle - T3 è una soluzione di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, caratterizzata da un design semplice e versatile, adatto sia per grandi vie di comunicazione che per aree urbane residenziali. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso e finitura grigia, presenta una sezione aerodinamica con alette di raffreddamento integrate per garantire una dissipazione ottimale del calore e una lunga durata del LED. Il sistema ottico utilizza PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e ai raggi UV, mentre il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente a urti termici e meccanici. La potenza assorbita è di 43 W con flusso luminoso di 5538 lumen e temperatura colore di 3000 K, offrendo un’illuminazione di qualità con un’efficienza luminosa di 129 lm/W. La luminaria è dotata di protezioni contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547 e di un sistema di controllo della temperatura con rearme automatico. Progettata per un’installazione su colonne con diametro da 46 a 76 mm, è orientabile per diverse applicazioni e garantisce una resistenza meccanica IK09 e grado di protezione IP66, ideale per ambienti esterni con temperature da -30 °C a +40 °C. Il ciclo di verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione da nebbia salina e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La durata prevista del LED è di 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B10, assicurando un risparmio energetico e un’illuminazione affidabile nel tempo. Descrizione del produttore: Rolle - T3