Descrizione del prodotto
La lampada stradale 3293 - Sella 1 - Asimmetrico 60° è un apparecchio di illuminazione tecnologicamente avanzato, progettato per garantire elevata efficienza energetica e ridotti costi di gestione, ideale per l'illuminazione urbana e le smart city. Il corpo in alluminio pressofuso, con alette di raffreddamento integrate, assicura una perfetta dissipazione del calore per ottimizzare la durata e le prestazioni dei LED. L’ottica è realizzata in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza (99,99%) tramite procedimento PVD, garantendo una tenuta illuminotecnica duratura. Il diffusore in vetro extra-chiaro temperato da 4 mm è resistente agli urti e agli shock termici. La sorgente luminosa LED da 30W offre un flusso luminoso di 3988 lumen con temperatura colore di 3000K e un’efficienza luminosa di 133 lm/W. L’apparecchio presenta un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, con un angolo di distribuzione luminosa asimmetrico di 60°. È dotato di dispositivi di protezione contro sovratensioni e controllo automatico della temperatura per il mantenimento ottimale del funzionamento. La finitura in vernice poliestere antracite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L’attacco palo in alluminio pressofuso è regolabile e compatibile con diametri da 42 a 76 mm. Questo prodotto garantisce sicurezza visiva grazie alla tecnologia Low Flicker e un’elevata affidabilità con una durata del flusso luminoso di 80.000 ore. Descrizione del produttore: Sella 1 - asimmetrico 60