Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33037030
Cod. Produttore
33037030
Cod. EAN
8012952121414

Informazioni di prodotto

3276 LED 33W CLD RAL7021 MV
Lampada LED da 33 watt con temperatura colore daylight, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione potente e uniforme. Il corpo è rifinito in RAL 7021, garantendo resistenza e un design moderno adatto a diversi ambienti. Questa soluzione luminosa è efficiente dal punto di vista energetico e offre una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione. Perfetta per installazioni elettriche professionali che necessitano di prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: 3276 LED 33W CLD RAL7021 MVl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

24

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

Lampada LED 33W daylight RAL7021 per illuminazione stradale