Descrizione del prodotto
Corpo in nylon fibra vetro stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare e diffusore in policarbonato satinato internamente antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, anch'esso stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione a 230V/50Hz con cablaggio CELL e cavetto rigido da 0,50 mm², morsettiera 2P+T per conduttori fino a 2,5 mm². Equipaggiamento completo di pressacavo in gomma per cavi da Ø9 a Ø12 mm e viteria imperdibile in acciaio, con piastra per il fissaggio. Prodotto conforme alle normative EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione secondo EN60529. La finitura è argento sabbiato. Lampade utilizzate: 2x18W FLC con attacco 2G11 e resa luminosa di 1200 lumen a 4000K, indice di resa cromatica Ra 1b. Descrizione del produttore: GARDEN 1287 FLC 2X18L CELL ARG.SAB.l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.