Descrizione del prodotto
Square 1576 LED è un apparecchio di illuminazione a parete con luce diretta e indiretta, progettato per garantire una distribuzione ottimale della luce con consumi energetici contenuti. Dotato di sorgente LED COB da 29W e temperatura colore di 4000K, offre un flusso luminoso di 3081 lumen con un elevato indice di resa cromatica (CRI 80) e un’efficienza luminosa di 106 lm/W. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato extra-chiaro resistente agli urti e agli shock termici, è adatto sia per ambienti interni che esterni grazie alla protezione IP66 e alla robustezza meccanica IK08. La finitura bianca con verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L’apparecchio è fornito con piastra per il fissaggio a parete e connettore stagno per il collegamento elettrico, senza necessità di apertura per l’installazione. Il mantenimento del flusso luminoso è garantito fino a 50.000 ore al 90%, assicurando lunga durata e affidabilità. Classe di isolamento I, senza funzioni di controllo o regolazione integrate, con possibilità di versioni dimmerabili su richiesta. Etichetta energetica D. Descrizione del produttore: Square - luce diretta-indiretta FS