Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33048339
Cod. Produttore
33048339
Cod. EAN
8012952188981

Informazioni di prodotto

3276 25W CLD RAL7021 500MA 3000K
La Mini Stelvio asimmetrica rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione stradale urbana, progettata con un design semplice e lineare che integra tecnologia LED di ultima generazione. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica a bassa superficie esposta al vento, verniciato in antracite con ciclo a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Dotata di ottica asimmetrica ad alto rendimento e diffusore in vetro extra-chiaro temperato, garantisce una distribuzione luminosa efficiente e uniforme, con un flusso luminoso di 3092 lumen e una temperatura colore di 3000 K, ideale per creare ambienti sicuri e confortevoli. L'apparecchio funziona con alimentazione in corrente alternata a 500 mA, assorbe 25 W e offre un'elevata efficienza luminosa di 124 lm/W. È protetto da un grado IP66 e da una resistenza meccanica IK09, adatto a temperature da -30 a 40 °C. La presenza di sistemi integrati di controllo della temperatura, valvola anticondensa e protezione contro sovratensioni assicura lunga durata e affidabilità nel tempo. La Mini Stelvio è predisposta per montaggi su pali da 60-63 mm con possibilità di regolazione dell’inclinazione, offrendo flessibilità di installazione per diverse esigenze urbane. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - asimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

25 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

124 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Mini Stelvio LED 25W 3000K asimmetrico per esterni urbani