Descrizione del prodotto
Il prodotto DS32664000 è un apparecchio di illuminazione caratterizzato da un corpo e telaio in alluminio pressofuso con gancio di chiusura, che garantisce robustezza e facilità di installazione. Il riflettore è realizzato in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato, assicurando un'efficiente riflessione della luce. Il diffusore è in vetro spampato prismatizzato spesso 5 mm, studiato per una distribuzione ottimale della luce con un'ottica primatizzata. La verniciatura è eseguita tramite immersione per cataforesi epossidica grigia, conferendo resistenza alla corrosione e alle nebbie saline, con una seconda mano di finitura in resina acrilica ecologica color argento sabbiato, stabilizzata ai raggi UV. L'alimentazione è a 230V/50 Hz con protezione termica, tramite cablaggio in silicone flessibile con doppio isolamento e puntali in ottone stagnato a innesto rapido. Il prodotto è dotato di sezionatore di serie per permettere l'interruzione dell'alimentazione durante la manutenzione. Il cablaggio è posizionato su una piastra asportabile con connettori rapidi per facilitare il collegamento della linea e del portalampada. Il grado di protezione è conforme alla normativa EN60529, garantendo una protezione di alto livello contro polvere e acqua. Il colore predominante è argento/grafite, ideale per ambienti che richiedono un design sobrio e moderno. Questo apparecchio è progettato per lampade JM-TS 150 Rx7s con una potenza di 150 watt e una resa luminosa di 12000 lumen a 4000K con indice di resa cromatica Ra 1b, assicurando un'illuminazione intensa e di qualità. Descrizione del produttore: MONTECARLO 3173 JMTS 150 CNRL G9007l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.