Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33053000
Cod. Produttore
33053000
Cod. EAN
8012952130409

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 620 mm
  • Diametro: 420 mm
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 11 W LED
  • Flusso luminoso: 1790 lm
  • Indice di protezione: IP66
  • Resistenza agli urti: IK09
  • Serie: Garda 3
L'apparecchio di illuminazione urbana Garda 3 - ciclabile è caratterizzato da un design moderno e funzionale, realizzato con corpo in alluminio pressofuso di colore antracite (RAL 7021) con superficie di esposizione al vento ridotta, che garantisce resistenza e durabilità anche in condizioni ambientali difficili. Il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti, mentre l'ottica in PMMA ad alto rendimento assicura un'elevata efficienza luminosa e protezione dai raggi UV. La sorgente luminosa LED da 11 W con temperatura colore di 4000 K offre un flusso luminoso di 1790 lumen con un'efficienza di 163 lm/W, garantendo una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La distribuzione luminosa è stretta con interasse alto, ideale per illuminare percorsi ciclabili in modo sicuro e confortevole. Il sistema di dissipazione del calore è progettato per mantenere i LED a temperature ottimali, assicurando lunga durata e prestazioni costanti fino a 100.000 ore di funzionamento. L'installazione è semplice grazie al connettore stagno per un rapido collegamento senza dover aprire l'apparecchio, con attacco palo adatto a diametri da 60 a 76 mm. L'apparecchio è dotato di valvola anticondensa, controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. La classe di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto ad ambienti esterni con temperature da -40 °C a +50 °C. La verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Questo apparecchio rappresenta una soluzione efficiente, tecnologica e affidabile per l'illuminazione urbana, in particolare per piste ciclabili, contribuendo a creare ambienti sicuri e vivibili in città moderne e smart. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Garda 3 - ciclabile

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

420 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

11 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

163 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 11W 4000K per piste ciclabili esterno