Descrizione del prodotto
Il proiettore LED 1739 Cripto Big da 115W è una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna, caratterizzato da un design razionale e materiali di alta qualità che garantiscono un'elevata efficienza luminosa e un significativo risparmio energetico. Dotato di un corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, questo apparecchio assicura una lunga durata grazie a un sistema di dissipazione del calore ottimizzato per mantenere la temperatura ideale dei LED. L'ottica in PMMA ad alte prestazioni e il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm offrono resistenza agli urti termici e meccanici, oltre a una protezione IP66 contro polvere e acqua, rendendolo ideale per installazioni esterne anche in condizioni ambientali difficili. Il proiettore emette una luce calda a 3000 K con un indice di resa cromatica CRI 80 e un flusso luminoso di 8534 lumen, garantendo una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La sua apertura del fascio è di 7°, perfetta per applicazioni mirate. È progettato per il montaggio a soffitto e dispone di un fattore di potenza superiore a 0,92, protezione contro sovratensioni fino a 4 kV e classe di isolamento II. Il rivestimento in polvere di poliesteri stabilizzati ai raggi UV e resistenti alla corrosione da nebbia salina assicura una lunga protezione anche in ambienti marini, con possibilità di verniciatura speciale su richiesta. Il proiettore è fornito con supporto in acciaio galvanizzato e viti in acciaio inox, con guarnizioni in silicone per una perfetta tenuta. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto big - 7