Descrizione del prodotto
Il Mini Stelvio 3376 è un apparecchio di illuminazione stradale ad alte prestazioni, progettato per grandi aree e caratterizzato da un design semplice e lineare con corpo in alluminio pressofuso di colore antracite. La sua struttura aerodinamica con alette di raffreddamento integrate permette una dissipazione ottimale del calore, garantendo un funzionamento efficiente e una lunga durata dei LED. Il diffusore in vetro temperato extra-chiaro, resistente agli shock termici e agli urti, assicura una distribuzione luminosa asimmetrica con sorgente LED da 103W e temperatura colore di 3000K, offrendo un flusso luminoso di 13571 lumen con un’efficienza di 132 lm/W. L’apparecchio è dotato di valvola anticondensa, protezione contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547, e un sistema di controllo della temperatura con ripristino automatico. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono idoneo a installazioni in ambienti esterni con temperature da -30 a +40 °C. Il Mini Stelvio supporta l’installazione su pali con diametro da 60 a 63 mm, con possibilità di regolazione dell’inclinazione per diverse applicazioni. Questo prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e dispone di certificazioni CE ed ENEC, con etichetta energetica di classe C e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - high performance - grandi aree