› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

Apparecchio illuminazione LED 103W 3000K antracite stradale

Cod. Rexel DS3402023941
Cod. Produttore 3402023941

Informazioni principali

  • Potenza: 103W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Colore: Antracite
  • Serie: 3375 MINISTELVIO
  • Tipo LED: Alta efficienza
  • Design: Moderno e raffinato
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Applicazioni: Architettura e progetto

Descrizione del prodotto

Il prodotto DS3402023941 è un apparecchio elettrico caratterizzato da un design compatto e moderno, con finitura antracite che conferisce un aspetto elegante e contemporaneo. Con una potenza di 103 watt e una temperatura di colore di 3000 kelvin, garantisce un'illuminazione calda e accogliente, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole. Questo modello, denominato Ministelvio, è progettato per offrire prestazioni affidabili e un consumo energetico contenuto, rendendolo una soluzione pratica e funzionale per diverse applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: 3375 MINISTELVIO 103W 3K ANTRACITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.
Apparecchio illuminazione LED 103W 3000K antracite stradale