Descrizione del prodotto
Il prodotto DS32105900 è un apparecchio di illuminazione industriale caratterizzato da un corpo in acciaio stampato con forature di raffreddamento, che garantisce robustezza e dissipazione termica. Il riflettore è realizzato in alluminio stampato prismatizzato, anodizzato con ossidazione di spessore 6 micron e brillantato, per assicurare un'ottima riflessione della luce. La verniciatura è a polvere poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline, ideale per ambienti difficili. Il portalampada in ceramica con contatti argentati supporta attacchi E40, mentre il cablaggio è progettato per alimentazione 230V/50Hz con isolamento in silicone e calza in fibra di vetro, garantendo sicurezza e durata. L'apparecchio è dotato di guarnizione in gomma siliconica ecologica, golfare in acciaio e pressacavo in nylon, con grado di protezione IP20 e IK08, conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21. Il colore del corpo è argento sabbiato, conferendo un aspetto elegante e professionale. Questo prodotto è adatto per l'installazione su superfici normalmente infiammabili e offre un'illuminazione efficiente con lampade FLC 1x70T/E GX24q-6 da 5200 lumen e temperatura colore 4000K, con un indice di resa cromatica Ra 1b. Descrizione del produttore: LUCENTE 1100 FLC 70T E CELL GREYl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.