Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53073300
Cod. Produttore
53073300
Cod. EAN
8012952063301

Informazioni di prodotto

MINIFLOOR 1640 CDM-R111 35 CNR-L INOX

Documentazione tecnica

Il DS53073300 è un apparecchio di illuminazione da incasso a pavimento orientabile, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con cornice in acciaio inox AISI 316, che garantisce resistenza e durabilità anche in ambienti esterni. Il riflettore orientabile è realizzato in alluminio ossidato anodicamente e brillantato, assicurando un'efficace distribuzione della luce. Il diffusore è composto da un doppio vetro temperato, uno liscio trasparente da 5 mm e uno stampato da 12 mm, entrambi resistenti agli shock termici, agli urti e a carichi fino a 2000 kg. La verniciatura a polvere poliestere di colore argento offre protezione contro la corrosione e le nebbie saline. Il portalampada in ceramica con contatti argentati supporta lampade CDM-R111 da 35 watt con attacco Gx8.5, alimentate a 230V/50Hz tramite cablaggio con cavo rigido da 1 mm² e guaina PVC-HT resistente fino a 90°C. La dotazione comprende guarnizione in gomma siliconica per la tenuta stagna, piastra portaccessori elettrici asportabile per facilitare la manutenzione e due pressacavi in nylon diametro 1/2 pollice gas. Il prodotto è conforme alle normative EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione secondo EN60529, garantendo sicurezza e affidabilità nell'uso. Descrizione del produttore: MINIFLOOR 1640 CDM-R111 35 CNR-L INl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

Apparecchio illuminazione incasso pavimento orientabile inox esterno 35W