Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12452108
Cod. Produttore
12452108
Cod. EAN
8012952065633

Informazioni di prodotto

SPEED T8 1936 FL 1X58 CEL-F BIANCO

Documentazione tecnica

Il prodotto DS12452108 è un apparecchio di illuminazione caratterizzato da un corpo in acciaio laminato zincato preverniciato a forno con resina poliestere bianca, stabilizzata ai raggi UV e dotata di bordi risvoltati antitaglio. L'ottica satinata 99.99 è realizzata con alveoli a doppia parabolicità in alluminio satinato antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza, trattata con PVD per ottimizzare l’efficienza luminosa. Il portalampada è in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso e attacco G13. Il cablaggio prevede alimentazione a 230V/50Hz con cavi resistenti a 90°C secondo le norme CEI 20-20. L’equipaggiamento include un fusibile di protezione da 3,5A e un connettore rapido per l’installazione elettrica. Il montaggio può essere effettuato a sospensione o a plafone. È disponibile anche una versione in emergenza S.A. con autonomia di 60 minuti, che mantiene accesa una lampada in caso di black out, con possibilità di versioni a 3 ore su richiesta. Il prodotto è conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione secondo EN60529. La lampada fluorescente utilizzata è da 1x58W con attacco G13, luce bianca a 4000K e resa cromatica elevata. Descrizione del produttore: SPEED T8 1936 FL 1X58 CEL-F BIANCOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

Lampada fluorescente D=26 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Apparecchio illuminazione fluorescente T8 1x58W bianco per interni stagni