Descrizione del prodotto
Il prodotto DS41322200 è un apparecchio bilampada caratterizzato da un corpo in acciaio inox AISI 304, realizzato in un unico pezzo per garantire elevata resistenza meccanica. È completo di cornice e ganci in inox, assicurando robustezza e durata nel tempo. Il riflettore simmetrico è in alluminio martellato con purezza del 99,85%, progettato per un fascio largo di luce. Il diffusore è in cristallo temperato, resistente agli shock termici e agli urti secondo le normative UNI 7142 e British Standard 3193. Il portalampada è in ceramica con contatti argentati per una migliore conduzione elettrica. L’alimentazione è a 230V/50Hz, con cablaggio flessibile capicordato dotato di puntali in ottone stagnato e isolamento in silicone con calza in fibra di vetro, sezione 1,5 mm². La morsettiera 2P+T è in nylon e supporta conduttori fino a 4 mm². L’equipaggiamento include guarnizione in gomma siliconica, passacavo in nylon diametro 1/2 pollice gas, staffa di fissaggio a plafone e valvola con filtro al teflon per il ricircolo dell’aria. Il prodotto è conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con protezione IP65 e IK08 secondo EN 60529, garantendo alta resistenza a polveri, acqua e urti. La superficie di esposizione al vento è di 4100 cm². Questo apparecchio è ideale per applicazioni che richiedono robustezza, sicurezza e un’illuminazione efficiente e stabile. Descrizione del produttore: GALLERY 1996 SAP-T 2X150 CNR NATURAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.