Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR3000/080
Cod. Produttore
3000/080
Cod. EAN
8021156064182

Informazioni di prodotto

Apparato radio, 5Ghz, antenna integrata, 100Mbps
Descrizione del produttore: Apparato radio, 5Ghz, antenna integrata, 100Mbps

profondità

34 mm

larghezza

129 mm

altezza

129 mm