›

Protezione ventilatore APC-160 per connessione diretta civile residenziale

Cod. Rexel MESO5137915400
Cod. Produttore 5137915400
Cod. EAN 8413893185518

Informazioni principali

  • Serie: APC
  • Tensione nominale: 160 V
  • Protezione: Guarnizioni
  • Connessione: Flangia ventilatore
  • Applicazione: Collegamento diretto
  • Tipo: Protezione
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Protection guards for direct connection to the inlet-outlet fan flange connector.

Caratteristiche tecniche

collegamento

Estremità collegamento

colore della calotta

Alluminio

Materiale della calotta

Acciaio inox 304 (1.4301)

Protezione della superficie del coperchio

Altro

Materiale lampeggiante autoadesivo

Acciaio inossidabile

Con lampeggiante

Adatta all'aspirazione

Serie

APC

Protezione ventilatore APC-160 per connessione diretta civile residenziale