Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732057
Cod. Produttore
BIZ732057

Informazioni di prodotto

Scarpe antinfortunistiche Crosstwist S3 HRO SRC offrono sicurezza e comfort elevati.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile calzata e vestibilità grazie al design ergonomico
  • Suola antiperforazione FAP® per protezione durante l’installazione
  • Materiali leggeri che riducono l’affaticamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Resistenza al calore con suola in gomma URBAN
  • Puntale in fibra di vetro per sicurezza senza peso eccessivo
  • Durabilità e protezione in ambienti di lavoro elettrici

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scarpa antinfortunistica Crosstwist di colore blu con dettagli arancioni, progettata per garantire sicurezza e comfort durante l'attività lavorativa. Realizzata con materiali resistenti e dotata di suola antiscivolo, offre protezione affidabile e stabilità. Il design moderno e la calzata confortevole la rendono ideale per chi cerca una calzatura tecnica e funzionale, adatta a diversi ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: Scarpe antinfortunistiche alte Crosstwist S3 HRO SRC blu marino numero 46 con puntale in fibra di vetro e morbida suola antiperforazione FAP®. Suola in gomma URBAN con idCell e punto di rotazione, resiste al calore.

colore

Blu

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Pelle

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S3

Taglia scarpe (Europa)

46

Serie

CROSSTWIST

Produttore

Scarpe antinfortunistiche Crosstwist S3 HRO SRC blu con puntale fibra vetro suola antiperforazione FAP® resistente calore