Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732052
Cod. Produttore
BIZ732052

Informazioni di prodotto

Scarpe antinfortunistiche Crosstwist ideali per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da indossare e calzare grazie al design alto e confortevole
  • Suola antiperforazione FAP® per sicurezza durante il lavoro
  • Resistente al calore con suola HRO, ideale per ambienti elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione garantita con puntale in fibra di vetro leggero
  • Durata prolungata grazie ai materiali di alta qualità
  • Maggiore sicurezza e comfort durante l’utilizzo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scarpa antinfortunistica modello Crosstwist di colore blu con dettagli arancioni, progettata per garantire comfort e sicurezza durante l’utilizzo professionale. Realizzata con materiali resistenti e traspiranti, offre una calzata confortevole grazie all’imbottitura interna e alla suola ergonomica con tecnologia IdCell che assorbe gli urti. La tomaia robusta protegge il piede da urti e abrasioni, mentre il design moderno assicura stabilità e supporto durante la camminata. Ideale per ambienti di lavoro che richiedono protezione e durata. Descrizione del produttore: Scarpe antinfortunistiche alte Crosstwist blu scuro S3 HRO SRC numero 41 con puntale in fibra di vetro e morbida suola antiperforazione FAP®. Suola in gomma URBAN con idCell e punto di rotazione, resiste al calore.

colore

Blu

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Pelle

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S3

Taglia scarpe (Europa)

41

Serie

CROSSTWIST

Produttore

Scarpe antinfortunistiche alte Crosstwist blu scuro S3 HRO SRC con puntale fibra vetro e suola antiperforazione FAP® per installatori e ambienti elettrici