Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732051
Cod. Produttore
BIZ732051

Informazioni di prodotto

Scarpe antinfortunistiche Crosstwist S3 garantiscono sicurezza e comfort per ogni ambiente di lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di calzata e leggerezza per una lunga giornata di lavoro
  • Suola antiperforazione FAP® per protezione affidabile
  • Resistenza al calore HRO, ideale per ambienti elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione completa con puntale in fibra di vetro
  • Suola in gomma URBAN con idCell per maggiore durata e sicurezza
  • Design ergonomico per comfort prolungato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scarpa antinfortunistica modello Crosstwist in colore blu con dettagli arancioni, progettata per garantire comfort e sicurezza sul lavoro. Realizzata con materiali resistenti e suola antiscivolo, offre protezione efficace in ambienti industriali. Il design moderno unisce funzionalità e stile, rendendo questa calzatura ideale per chi necessita di un prodotto affidabile e duraturo durante le attività professionali. Descrizione del produttore: Scarpe antinfortunistiche alte Crosstwist S3 HRO SRC blu marino numero 40 con puntale in fibra di vetro e morbida suola antiperforazione FAP®. Suola in gomma URBAN con idCell e punto di rotazione, resiste al calore.

colore

Blu

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Pelle

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S3

Taglia scarpe (Europa)

40

Serie

CROSSTWIST

Produttore

Scarpe antinfortunistiche Crosstwist S3 HRO SRC blu marino con puntale fibra vetro e suola antiperforazione FAP®