Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ701503
Cod. Produttore
BIZ701503

Informazioni di prodotto

Serratura antifurto AUTOLOCK DUO garantisce sicurezza e praticità in ogni veicolo commerciale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione senza complicazioni
  • Risparmio di tempo grazie alla chiusura automatica o disinseribile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace con dispositivo visibile e dissuasivo
  • Riduzione dei rischi di furto, consigliata da compagnie assicurative

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Serratura antieffrazione con sistema di bloccaggio automatico dotata di tre chiavi. Realizzata con materiali resistenti, garantisce elevata sicurezza per applicazioni elettriche. Il design compatto e funzionale permette un’installazione semplice e affidabile, assicurando protezione efficace contro accessi non autorizzati. Ideale per l’uso in impianti dove è richiesta una sicurezza aggiuntiva senza compromessi sulla praticità. Descrizione del produttore: Serratura antifurto AUTOLOCK DUO, 3 chiavi, ottima per la sicurezza di qualsiasi veicolo commerciale. Basta chiudere ed è al sicuro. È possibile scegliere la chiusura automatica o disinseribile. Dispositivo visibile e dissuasivo. Raccomandato dalle compagnie assicurative.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Dispositivo di blocco

lunghezza totale

95 mm

materiale

Acciaio

Serie

BIZ SERRURE

Produttore

Serratura antifurto AUTOLOCK DUO 3 chiavi sicurezza veicoli commerciali