› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router

ANT-OMNI-5900-01 ANTENNA OMNIDIREZ

Cod. Rexel CX2701347
Cod. Produttore 2701347
Cod. EAN 4046356739399

Informazioni principali

  • Frequenza: 5 GHz
  • Guadagno: 5 dBi
  • Protezione: IP64
  • Resistente acqua di mare: Sì
  • Resistente urti e vibrazioni: Sì
  • Connessione: N femmina
  • Montaggio: Parete/pilone
  • Serie: CX2701347

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Antenna omnidirezionale per montaggio a parete o a pilone, 5 GHz, guadagno: 5 dBi, grado di protezione: IP64, resistente all'acqua di mare, resistente agli urti e alle vibrazioni, connessione: N (femmina), incl. angolare di montaggio e zanche per palo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete

altezza

130 mm

profondità

16 mm

Adatto ad uso esterno

guadagno antenna

5 DECIBELISOTROPIC

Indoor

outdoor

grado di protezione (IP)

IP64

angolo di apertura orizzontale

360 GRADO

angolo di apertura verticale

25 GRADO

Omnidirezionale

Adatta per uso interno

temperatura ambiente durante il funzionamento

-45 ... 70 °C

ANT-OMNI-5900-01 ANTENNA OMNIDIREZ