Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR10204
Cod. Produttore
0000010204
Cod. EAN
8010300102047

Informazioni di prodotto

Aspiratore centrifugo per cappa
Ventilatore radiale di colore bianco, progettato per l'applicazione su tubo. Realizzato con corpo in plastica resistente, garantisce un'installazione standard affidabile e durevole. Il design radiale assicura un'efficace movimentazione dell'aria, ideale per impianti elettrici che richiedono soluzioni di ventilazione compatte e funzionali. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”) Diametro nominale:100 mm Motore a 2 velocità termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti con accoppiata girante centrifuga Portate minima 86 m3/h Portata massima 140 m3/h Griglia di protezione sulla bocca di aspirazione Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice

tipo di montaggio

Applicazione tubo

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

140 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

Altro

Produttore

Aspiratore centrifugo 100mm 2 velocità resina UV per cappa cucina