›

ANEMOMETRO INTELLIGENTE

Cod. Rexel NTMNWA01-WW
Cod. Produttore NWA01-WW
Cod. EAN 3700730500227

Informazioni principali

  • Serie: NTMNWA01-WW
  • Tensione: 4 batterie AA
  • Autonomia: fino a 2 anni
  • Campo misura vento: 0-45 m/s
  • Precisione velocità: ±0,5 m/s
  • Precisione direzione: ±5°
  • Temperatura operativa: -20° a 50°C
  • Connessione: wireless lungo raggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Anemometro realizzato con materiali di alta qualità progettati per uso esterno resistente al vento e alle intemperie. Anemometro supplementare alimentato da 4 batterie AA (fino a 2 anni di autonomia). Connessione wireless (radio) tra il modulo interno aggiuntivo intelligente e il modulo interno principale della stazione meteo intelligente: lungo raggioSensori e misure- Frequenza di registrazione: ogni 5 minuti - Unità: m/s, km/h, nodi, Beaufort ​Velocità del vento:- Campo di misura: da 0 a 45 m/s (160 km/h)- Precisione: 0,5 m/s (1,8 km/h)Direzione del vento- Precisione: 5°Temperatura di funzionamento: - da -20° a 50°C

Caratteristiche tecniche

memoria dei valori misurati

interfaccia

ANEMOMETRO INTELLIGENTE