Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59544-PLS
Cod. Produttore
59544-PLS
Cod. EAN
8016692280028

Informazioni di prodotto

ANELLO SIGL.RMS-01 1,3-3 GIALLO S
L'anello sigl.RMS-01 è un prodotto versatile e funzionale, realizzato in plastica di alta qualità. La sua forma a rullo e il colore giallo lo rendono facilmente identificabile e adatto a diverse applicazioni. Senza dentatura, questo anello offre una finitura liscia e pulita, mentre l'etichetta inclusa facilita l'identificazione. Ideale per chi cerca un componente elettrico affidabile e pratico, l'anello CE59544-PLS combina estetica e funzionalità in un unico prodotto.

con casella di testo

diametro del cavo

1.3 mm

tipo di montaggio

inserire

stampa

lettere

colore

giallo

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo