Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE59544-MNS
Cod. Produttore
59544-MNS
Cod. EAN
8016692280035

Informazioni di prodotto

ANELLO SIGL.RMS-01 1,3-3 GIALLO S
L'anello sigl.RMS-01 è un prodotto versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. Con una vivace colorazione gialla, questo anello presenta una forma a rullo, ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua progettazione senza dentatura garantisce una finitura liscia, mentre l'etichetta inclusa facilita l'identificazione. Perfetto per chi cerca un componente affidabile e funzionale, l'anello sigl.RMS-01 si distingue per la sua praticità e durabilità.

con casella di testo

diametro del cavo

1.3 mm

tipo di montaggio

inserire

stampa

simboli

colore

giallo

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo