Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXBHSB36
Cod. Produttore
BHSB36
Cod. EAN
8030343144286

Informazioni di prodotto

Anello di protezione all'abrasione che garantisce durata e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla vite di sicurezza in acciaio inox AISI 304
  • Risparmio di tempo con un prodotto universale per guaine corrugate
  • Materiale resistente e durevole, riduce la necessità di sostituzioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace delle guaine, prolungando la vita dell’impianto
  • Materiale privo di alogeni e cadmio per maggiore sicurezza ambientale
  • Riduzione del rischio di guasti dovuti a usura e abrasione
Anello protettivo per abrasione realizzato in plastica resistente, dotato di dentatura interna per una migliore presa e fissaggio. Ideale per la protezione di cavi e tubazioni da usura e danni meccanici, garantendo durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua forma ergonomica e il materiale di alta qualità assicurano una protezione efficace contro l’abrasione, mantenendo l’integrità dei componenti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Anello di protezione all'abrasione. Utilizzato per salvaguardare e mantenere nel tempo l'integrità delle guaine corrugate e trecciate sottoposte a continui movimenti. Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Aumento di durata nel tempo delle guaine. Eccellente resistenza al logoramento. Universale per guaine corrugate con profilo F/fine e C/grosso. Vite di sicurezza in acciaio inox AISI 304.

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

Produttore

Anello protezione abrasione universale guaine elettriche inox