› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Anello ottone BCM20 EMC per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel TXBCM20M
Cod. Produttore BCM20M
Cod. EAN 8030343132160

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone
  • Compatibilità: EMC
  • Tipo guaina: Trecciata e nuda
  • Applicazione: Boccole
  • Serie: TXBCM20M
  • Quantità consigliata: 10
  • Dimensioni: BCM20
  • Uso: Protezione elettromagnetica

Descrizione del prodotto

Anello in ottone BCM20 progettato per applicazioni EMC, caratterizzato da elevata resistenza e qualità del materiale. Ideale per garantire un collegamento affidabile e duraturo nelle installazioni elettriche, offre prestazioni ottimali grazie alla sua struttura robusta e alla conducibilità del metallo. La sua forma e dimensione sono studiate per facilitare il montaggio e assicurare la continuità elettrica nelle protezioni contro le interferenze elettromagnetiche. Descrizione del produttore: Boccole in ottone per compatibilità elettromagnetica, per guaina trecciata metallo e per guaina nuda.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

33 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

temperatura

-50 ... 70 °C

Anello ottone BCM20 EMC per installazioni elettriche professionali