› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Anello ottone BCM15 EMC per installazioni elettriche

Cod. Rexel TXBCM15M
Cod. Produttore BCM15M
Cod. EAN 8030343131996

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone
  • Compatibilità: EMC
  • Tipo guaina: Trecciata metallo
  • Tipo guaina: Nuda
  • Applicazione: Boccole
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: TXBCM15M
  • Forma: Anello

Descrizione del prodotto

Anello in ottone di alta qualità progettato per applicazioni EMC. Questo componente garantisce un'efficace schermatura elettromagnetica, assicurando protezione e affidabilità nei sistemi elettrici. La lavorazione precisa e il materiale resistente conferiscono durabilità e prestazioni ottimali anche in ambienti industriali esigenti. Ideale per il fissaggio e la messa a terra di cavi e componenti elettrici, l'anello offre una soluzione robusta e funzionale per migliorare la sicurezza e la continuità elettrica. Descrizione del produttore: Boccole in ottone per compatibilità elettromagnetica, per guaina trecciata metallo e per guaina nuda.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

26,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

temperatura

-50 ... 70 °C

Anello ottone BCM15 EMC per installazioni elettriche