Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42695400
Cod. Produttore
42695400
Cod. EAN
8012952333091

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 65 mm
  • Diametro: 190 mm
  • Peso: 0,9 kg
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grey9007
  • Fissaggio mât: Non previsto
  • Utilizzo con: Accessori 214/215
  • Serie: 212
Anello di giunzione realizzato in alluminio con finitura colore Grey9007, progettato per applicazioni di fissaggio su masti. Il componente presenta un diametro di 190 mm e un'altezza di 65 mm, con un peso di 0,9 kg. È destinato all'uso con accessori 214 e 215, garantendo robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura in alluminio assicura leggerezza e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per impieghi esterni. Descrizione del produttore: Anello giunzione

peso

0,9 kg

Produttore

Anello giunzione alluminio Grey9007 per masti esterni