Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42695500
Cod. Produttore
42695500
Cod. EAN
8012952333176

Informazioni di prodotto

  • Corpo: alluminio
  • Colore: grafite
  • Altezza: 65 mm
  • Diametro: 190 mm
  • Peso: 0,9 kg
  • Fissaggio mât: non previsto
  • Garanzia: 0 anni
  • Serie: 212
Anello di giunzione realizzato in alluminio con finitura colore grafite, progettato per essere utilizzato con accessori 214 e 215. Presenta un diametro di 190 mm e un'altezza di 65 mm, con un peso di 0,9 kg. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento robusto e durevole, garantendo stabilità e affidabilità nell'installazione. La sua struttura in alluminio assicura leggerezza e resistenza alla corrosione, rendendolo adatto a diverse condizioni ambientali. Descrizione del produttore: Anello giunzione

peso

0,9 kg

Produttore

Anello giunzione alluminio grafite per illuminazione esterni