Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette civili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-75109
Cod. Produttore
151-75109
Cod. EAN
5022660327667

Informazioni di prodotto

  • Serie: WPC-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Naturale (NAT)
  • Spessore pannello: 0,80 - 4,00 mm
  • Ø foro fissaggio: 4,7 mm
  • Dimensioni (LxWxH): 15x5,25x17,7 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Conformità: RoHS, UL 94 V2

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per fissare uno o più cavi. Basta spingere i cavi all'interno. Autobloccante per evitare uscite accidentali dei cavi. Ancoraggio a freccia per una installazione semplicee sicura. Con la crescente complessità delle installazioni elettriche ed elettroniche, l'utilizzo dell'ancoraggio WPC rende possible l'installazione dei cavi utilizzando uno spazio ridotto. Applicazioni tipiche sono i quadri elettrici e l'industria del bianco.

colore

Altro

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a innesto

diametro nominale

11 mm

adatto in area antincendio

diametro

10 ... 11 mm

Serie

WPC Series

Produttore

Ancoraggio per cavi WPC10 autobloccante installazione quadri elettrici industria bianco