Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette civili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-75209
Cod. Produttore
151-75209
Cod. EAN
5022660327698

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Naturale (NAT)
  • Altezza (H): 27,7 mm
  • Larghezza (W): 5,25 mm
  • Lunghezza (L): 15,0 mm
  • Ø foro fissaggio: 4,7 mm
  • Temp. esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Serie: WPC-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per fissare uno o più cavi. Basta spingere i cavi all'interno. Autobloccante per evitare uscite accidentali dei cavi. Ancoraggio a freccia per una installazione semplicee sicura. Con la crescente complessità delle installazioni elettriche ed elettroniche, l'utilizzo dell'ancoraggio WPC rende possible l'installazione dei cavi utilizzando uno spazio ridotto. Applicazioni tipiche sono i quadri elettrici e l'industria del bianco.

colore

Altro

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a innesto

diametro nominale

20 mm

adatto in area antincendio

diametro

11 ... 20 mm

Serie

WPC Series

Produttore

Ancoraggio cavi WPC20 autobloccante installazione quadri elettrici industria bianco