Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP1112120
Cod. Produttore
1112120
Cod. EAN
4012195043270

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Profilato A C
  • Uso: Posa cavi e sospensione
  • Compatibilità: Staffa reggicavo
  • Serie: Rail system
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Materiale: Metallo resistente
  • Dimensioni: Standard industriale
  • Applicazione: Passerelle portacavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.

larghezza

35 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

18 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

1,16 kg

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

16,5 mm

momento di resistenza ly

0,6036 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

2,3252 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

0,54 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

1,33 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,6 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

2,33 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

AMS3518UP2000FS PROFILATO