Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP1112755
Cod. Produttore
1112755
Cod. EAN
4012196470778

Informazioni di prodotto

Profilato C centrale per posa cavi, ideale per installazioni efficienti e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con staffe reggicavo e sistemi di passerelle

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporto stabile per cavi, garantendo durata nel tempo
  • Possibilità di ottimizzare la gestione degli impianti elettrici
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a un’installazione ordinata e sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.

larghezza

35 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

18 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

1,22 kg

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

16,5 mm

momento di resistenza ly

0,4418 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

1,8384 MOMENTOINERZIA

Adatto per l'integrità del circuito

Momento di resistenza Wy

0,42 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

1,05 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,44 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

1,84 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

AMS3518P1000FT PROFILATO AMS 35X18X