Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS98651300
Cod. Produttore
98651300
Cod. EAN
8012952084481

Informazioni di prodotto

CASS.AMP.RIMODULATORE DMX 62 CLD NERO
Splitter DMX/RDM progettato per amplificare, rigenerare e distribuire il segnale DMX su quattro uscite, consentendo il controllo di un massimo di 128 luminari (32 per uscita). Ideale per sistemi con più di 32 luminari o linee DMX superiori a 250 metri. Alimentazione richiesta tra 12 e 48 Vcc con corrente massima di 500 mA (alimentatore non incluso per versione IP20). Montaggio su guida DIN da 4 moduli. Dimensioni compatte di 72 x 92 x 71 mm e peso di 0,15 kg. Resistenza meccanica IK07 e grado di protezione IP20. Colore nero e conformità alle normative CE. Prodotto pensato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nel controllo di impianti di illuminazione complessi. Descrizione del produttore: Amplificatore rimodulatore DMX

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Amplificatore rimodulatore DMX 4 uscite montaggio DIN nero