Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMK11R1
Cod. Produttore
DMK11R1
Cod. EAN
8013975154786

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 VAC
  • Corrente nominale: 5 A
  • Campo di misura: 0,05…6 A
  • Metodo misura: TRMS
  • Accuratezza: ±0,5% f.s. ±1 digit
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensioni: 96x48x81 mm
  • Serie: DMK11R1
Descrizione del produttore: AMPEROMETRO, TRIFASE, 3 CORRENTI DI FASE, 3 CORRENTI MAX. DI FASE, 3 CORRENTI MIN. DI FASE. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

0,5

potenza dissipata

1,8 W

collegamento del convertitore

sistema di misura

Digitale

valore finale nominale della scala

5,75 A

scala di sovracorrente

tarato

intervallo di misura

0,05 ... 5,75 A

Produttore

Amperometro digitale trifase 96x48mm con relè programmabile controllo protezione