Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMK71R1
Cod. Produttore
DMK71R1
Cod. EAN
8013975152232

Informazioni di prodotto

AMPEROM.DIGIT.3F 220-240VAC+RE LE PROGR.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: AMMETER, THREE PHASE, 3 PHASE CURRENT VALUES, 3 MAX PHASE CURRENT VALUES, 3 MIN PHASE CURRENT VALUES. RELAY OUTPUT WITH CONTROL AND PROTECTION FUNCTIONS

larghezza

54 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

90 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per quadro di distribuzione

classe di precisione

0,5

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

1,8 W

collegamento del convertitore

sistema di misura

Digitale

valore finale nominale della scala

5,75 A

scala di sovracorrente

tarato

intervallo di misura

0,05 ... 5,75 A

Produttore

AMPEROM.DIGIT.3F 220-240VAC+RE LE PROGR.