Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMK01R1
Cod. Produttore
DMK01R1
Cod. EAN
8013975154694
Descrizione del produttore: AMPEROMETRO, MONOFASE, 1 CORRENTE, 1 CORRENTE MAX., 1 CORRENTE MIN. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

0,5

potenza dissipata

1,8 W

collegamento del convertitore

sistema di misura

Digitale

valore finale nominale della scala

5,75 A

scala di sovracorrente

tarato

intervallo di misura

0,05 ... 5,75 A

Produttore

Amperometro digitale monofase 96x48mm con relè programmabile controllo protezione