›

ALTAIR 160 H

Cod. Rexel MESO5153182800
Cod. Produttore 5153182800
Cod. EAN 8445325083864

Informazioni principali

  • Efficienza scambiatore: 88%
  • Motore EC a basso consumo
  • Ventilatori centrifughi
  • Connessione Modbus
  • Corpo in EPP
  • Filtri G4 e opzionale M5
  • 4 ingressi Ø125 mm
  • Serie: ALTAIR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mechanical Ventilation Heat Recovery Unit with a high-efficiency heat exchanger to provide a constant supply of fresh tempered air into the living spaces.The incorporated intelligent humidity tracking control as standard, constantly monitor the humidity level, meaning no user intervention required.As humidity rises and falls, the motor speed adjusts in direct correlation.This controls IAQ quietly and efficiently, reducing the periods of time when the system operates on maximum speed, saving energy.Our constant flow technology delivers the required airflow at all times. The ultra compact design allows installation of the unit horizontally in a false ceiling.Altair is equipped with high efficieny G4 filters for supply and extract.The included remote controller, allows the user to select the working mode of the unit (manual or automatic) and indicates when the filter needs replacing.It is advisable to use LAF silencers (accessory not included): LAF 120 for the ALTAIR-160 model.The ALTAIR unit can communicate with the home automation system via Modbus or other gateway protocols.By means of the SPCM Lite M communications board, the ALTAIR unit communicates with the CONNECTAIR platform, which allows it to be remotely controlled.Features- Counterflow heat exchanger with efficiency up to 88%.- Low consumption EC motor.- Centrifugal fans with forward bladed impeller.- Modbus connection.- EPP body. 4 inlets Ø125 mm (ALTAIR 160).- Delivery filter: G4 (ISO coarse 65%). Optional M5 (ISO ePM10 50%). Extraction filter G4 (ISO coarse 65%).

Caratteristiche tecniche

larghezza

550 mm

frequenza

50 Hz

altezza

970 mm

profondità

231 mm

peso

25 kg

Tensione

230 V

numero di fasi

1

Materiale del corpo

Altro

Tipo di motore

EC (commutazione elettrica)

Protocollo di supporto per Modbus

collegamento elettrico

Cavo

grado di protezione (IP)

IP21

Con protezione da sovraccarico termico

Con sensore integrato di umidità (RH)

Con unità di controllo cablata

Adatto per unità di controllo cablata

Adatto per montaggio a soffitto

Qualità materiale del corpo

Polipropilene espanso (PPE)

Con controllo del flusso di volume costante

Recupero termico tramite

Unità a flusso incrociato

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016

65 %

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016

ISO Coarse

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016

ISO Coarse

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016

65 %

Tipo di protezione antigelo

Altro

Materiale scambiatore di calore

Plastica

Collegamento residenziale, lato sinistro

Collegamento residenziale, lato destro

Collegamento del tetto, laterale

Consumo di energia con volume d'aria massimo a 100 Pa

54 KILOWATT

Efficienza termica al 70 % del volume d'aria a 50 Pa

79 %

Collegamenti lato aria esterna

Estremità collegamento

Collegamenti lato residenziale

Estremità collegamento

Classe efficienza energetica secondo 1253/2014/UE

A

Serie

ALTAIR

ALTAIR 160 H