›

ALTAIR 120 V

Cod. Rexel MESO5153811200
Cod. Produttore 5153811200
Cod. EAN 8413893055224

Informazioni principali

ALTAIR 120 V RE..

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mechanical Ventilation Heat Recovery Unit with a high-efficiency heat exchanger to provide a constant supply of fresh tempered air into the living spaces.The incorporated intelligent humidity tracking control as standard, constantly monitor the humidity level, meaning no user intervention required.As humidity rises and falls, the motor speed adjusts in direct correlation.This controls IAQ quietly and efficiently, reducing the periods of time when the system operates on maximum speed, saving energy.Our constant flow technology delivers the required airflow at all times. The ultra compact design allows installation of the unit vertically on the wall.ALTAIR is equipped with high efficieny G4 filters for supply and extract.The included remote controller, allows the user to select the working mode of the unit (manual or automatic) and indicates when the filter needs replacing.It is advisable to use LAF silencers (accessory not included): LAF 95 for the ALTAIR-120 model.The ALTAIR unit can communicate with the home automation system via Modbus or other gateway protocols.By means of the SPCM Lite M communications board, the ALTAIR unit communicates with the CONNECTAIR platform, which allows it to be remotely controlled.Features- Counterflow heat exchanger with efficiency up to 88%.- Low consumption EC motor.- Centrifugal fans with forward bladed impeller.- Modbus connection.- EPP body.- 4 inlets Ø100 mm (ALTAIR 120).- Delivery filter: G4 (ISO coarse 65%). Optional M5 (ISO ePM10 50%). Extraction filter G4 (ISO coarse 65%).

Caratteristiche tecniche

larghezza

550 mm

frequenza

50 Hz

altezza

850 mm

profondità

170 mm

peso

20 kg

Tensione

230 V

numero di fasi

1

adatto per montaggio a parete

Tipo di motore

EC (commutazione elettrica)

Protocollo di supporto per Modbus

collegamento elettrico

Cavo

Con protezione da sovraccarico termico

Con sensore integrato di umidità (RH)

Con unità di controllo cablata

Adatto per unità di controllo cablata

Volume d'aria a 50 Pa max.

129,72 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 100 Pa

129,48 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 150 Pa

116,91 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 200 Pa

62,61 METROC_ORA

Con controllo del flusso di volume costante

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016

65 %

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016

ISO Coarse

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016

ISO Coarse

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016

65 %

Tipo di protezione antigelo

Altro

Con sensore per composti organici volatili (VOC)

Adatto per un sensore VOC aggiuntivo

Collegamento residenziale, inferiore

Collegamento residenziale, lato sinistro

Collegamento residenziale, lato destro

Collegamento residenziale, superiore

Collegamento del tetto, laterale

Collegamenti lato aria esterna

Estremità collegamento

Collegamenti lato residenziale

Estremità collegamento

Serie

ALTAIR

ALTAIR 120 V