Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE412629
Cod. Produttore
412629
Cod. EAN
3245064126298

Informazioni di prodotto

Interruttore orario digitale annuale/settimanale astronomico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: AlphaRex DY21 Astro interruttore orario digitale annuale/settimanale astronomico - 1 canale - 84 programmi - 1NO/NC - 2 moduli DIN35

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35,6 mm

altezza

83 mm

profondità

60 mm

numero di spazi di memoria

84

programma astronomico

numero di canali

1

programma settimanale

programma annuale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

programma casuale

programma ciclo

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

0,0167 min 0,0167 s

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,1 s

ingresso del tasto esterno

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

ALPHAREX-MULTI WK/YR SWITCH 230V 1C