›

ALPHAREX D11 ASTRO BLE 230VAC

Cod. Rexel LE412732
Cod. Produttore 412732
Cod. EAN 3414972237215

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230Vac
  • Corrente nominale: 16A
  • Canali: 1 canale
  • Programmi: 28 programmi
  • Funzione: Astronomica
  • Connettività: Bluetooth
  • Display: Assente
  • Serie: ALPHAREX D11

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore orario astronomico settimanale o giornaliero Bluetooth senza display. Funzione astronomica (longitudine, latitudine e fuso orario) - 1 canale (16A-250Vac) - Vn=230Vac - 28 programmi

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

17,5 mm

altezza

83 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

28

programma astronomico

numero di canali

1

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

1

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min 1 s

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

1000 W

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

ALPHAREX D11 ASTRO BLE 230VAC