› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini

ALPHAREX 230V DIG SETT-1CH CTRL ENT

Cod. Rexel LE412634
Cod. Produttore 412634
Cod. EAN 3245064126342

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Canali: 1 canale
  • Programmi: 56 programmi
  • Tipo contatto: 1NO/NC
  • Modulo: 2 moduli DIN35
  • Tempo minimo: 1 secondo
  • Ingresso comando: Digitale settimanale
  • Serie: AlphaRex D21S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AlphaRex D21S interruttore orario digitale settimanale con ingresso di comando - 1 canale - 56 programmi - 1NO/NC - 2 moduli DIN35 - tempo minimo impostabile 1 secondo

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35,6 mm

altezza

83 mm

profondità

60 mm

numero di spazi di memoria

56

numero di canali

1

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma ciclo

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

0,0167 min 0,0167 s

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,1 s

ingresso del tasto esterno

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

ALPHAREX 230V DIG SETT-1CH CTRL ENT