Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/401
Cod. Produttore
1168/401
Cod. EAN
8021156065752

Informazioni di prodotto

  • Serie: UR1168/401
  • Funzione: Visiera antipioggia
  • Applicazione: Colonne moduli Alpha
  • Montaggio: Al posto della testata
  • Protezione: Resistente agli agenti atmosferici
Visiera antipioggia progettata per offrire protezione efficace contro gli agenti atmosferici. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Ideale per applicazioni elettriche dove è necessario proteggere componenti e installazioni dall’umidità e dalla pioggia, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti. Il design funzionale assicura una facile installazione e una copertura ottimale, rendendo questo prodotto una soluzione pratica e indispensabile per la protezione esterna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La visiera antipioggia si monta al posto della testata superiore di ciascuna colonna di moduli Alpha

profondità

25 mm

altezza

120 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

Visiera antipioggia Alpha per moduli colonna esterno

€ 28,62 x 1 pz.
(pz.)