Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/62
Cod. Produttore
1168/62
Cod. EAN
8021156064700

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 2
  • Tipo: Telaio
  • Applicazione: Fissaggio moduli Alpha
  • Montaggio: Scatola incasso 1145/52
  • Serie: UR1168/62
Telaio elettrico progettato per l'installazione di 2 moduli, ideale per applicazioni che richiedono una struttura compatta e funzionale. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza nell'ambito degli impianti elettrici. Adatto a supportare dispositivi modulari, facilita il montaggio e la gestione dei componenti elettrici, assicurando un'installazione ordinata e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Telaio per il fissaggio dei moduli Alpha. Due moduli. Da montare sulla scatola incasso 1145/52

profondità

12 mm

altezza

217 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

Telaio 2 moduli fissaggio Alpha per scatola incasso

€ 75,38 x 1 pz.
(pz.)