Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/140
Cod. Produttore
1168/140
Cod. EAN
8021156064496

Informazioni di prodotto

  • Serie: Alpha 1083/48
  • Colore: Nero
  • Tipo: Frontale senza pulsante
  • Compatibilità: Modulo audio video
  • Applicazione: Impianti videocitofonici
  • Dimensioni: Standard modulo
  • Materiale: Plastica resistente
  • Installazione: Facile e rapida
Frontalino progettato per l'utilizzo con prese elettriche a vista, garantisce un montaggio semplice e una protezione efficace. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e sicurezza nell'installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un accessorio affidabile e di qualità, contribuisce a mantenere un aspetto ordinato e funzionale degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale senza pulsante di chiamata per modulo audio video Alpha 1083/48. Colore nero.

profondità

9 mm

altezza

90 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

acciaio

Produttore

Frontale senza pulsanti nero per posto esterno video Alpha

€ 63,80 x 1 pz.
(pz.)